SFA
排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシック
仕様
吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×510×495
最大揚程(m)
10
電源(単相/V)
200(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
1.1k×2/1.3k×2
吐出口径
40mm×1 通気口40mm×1
適合器具
洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器
流入口径
40mm×1、40mmまたは100mm×4
耐用温度(℃)
70(5分以上連続流入のない事)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31462778
SCB2C-200
¥
458,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750