ゴム張り防寒

ゴム張り防寒 - アトムゴム張り防寒 - アトム
(2件のレビュー)

冬の作業の強い味方
防寒手袋
中は裏起毛で指先まで暖かい
グリップ力抜群

サイズフリー全長(cm)25.4材質・原手:ポリエステル、ナイロン ・インナー:ポリエステル ・すべり止め:天然ゴムブラック/パープル質量(g)150入数(双)1機能防寒性中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24.4手の平幅(cm)12.2内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31461825122GXR
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-27
用途: チルド倉庫でのピッキングなど
その他業種

軍手生地二重に表面は強力な前面グリップ
あまり他にない商品、細かな作業向きでは
無いですが、私はとても気に入ってます。
耐久性もかなりあり、長い時間ピッキングのみするならお勧めだと思います、慣れたら
ペンも使えます。

2024-01-09
用途: 庫内及び積み込み作業
東栄興業株式会社運輸・通信業

耐久性もそこそこ有り、色々使った中では耐久時間が長いので(作業時間)ずっとこれを使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする