曜日別特売

ホットする手袋二重防寒

ホットする手袋二重防寒 - アトムホットする手袋二重防寒 - アトム
(1件のレビュー)

-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。
インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。

全長(cm)30.5材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリルオレンジ入数(双)1機能防寒性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31461895214WLL
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31461877214WM
2,100
取扱い終了
31461886214WL
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31461895
2023-03-26
用途: 除雪作業
農・林・水産業

除雪作業で手が冷えないように使ってみました。
濡れないうちは暖かいですが、濡れてしまうとなかなか乾きません。
1か月位使った頃から指と指が貼りつくようになり少々不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする