曜日別特売

防雨型コンセントボックス

防雨型コンセントボックス - オーム電機防雨型コンセントボックス - オーム電機
(8件のレビュー)

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。

寸法(mm)70×70×155質量(g)約110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31462744HS-BOX01
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 屋外の家庭用電気製品の電源用
運輸・通信業

防雨対応であり防水対応ではありません。大きさは500ml缶ぐらいありますが、家庭用のテーブルタップがすっぽり収納できるので、これくらいの大きさは必要と思いました。あくまでも防雨型であり、防水機能はありません。

2025-04-23
用途: 屋外の配線接続
その他業種

これから使用するが,容易に防水効果が期待できる。もっと早く知っていれば良かった。

対象商品 : 31462744
2024-06-15
用途: 屋外水槽のポンプ設置
製造業

屋外の水槽にポンプを設置しなければならず、延長コードをつなぐも感電が心配でしたが、この製品なら雨天でも充分耐えられると確信が持てました。非常に良い買い物をしました

1が参考にしています
対象商品 : 31462744
2024-02-27
用途: 工場内での延長コード接続

工場内で長期使用時にホコリ、水漏れ時のショート防止に使用しています。
この商品を見つける前はビニールテープを巻いて床に転がしておこうかと思っていましたが、水に漬かると長期使用の劣化したビニールテープだと不安なので床からの嵩上げにもなるこちらの商品を使用しています。
もう少し安いと助かりますが、1000円で火災・感電のリスクが減ると思えば安いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31462744
2022-05-23
用途: コンセント保護

防雨タイプで外での使用も可能でコンセント部分の保護や見た目も良いです。

対象商品 : 31462744
2023-12-21
用途: トイレの換気扇の延長コードの保護に使用を考えていました。
製造業

延長コードの大きさの割に大きかったです。サイズを増やせないのでしょうか。
また、煙突や壁に固定して取り付けたかったので、何か、固定する紐等を通す穴や付属するものが有ればと思います。

対象商品 : 31462744
2021-12-14
用途: 屋外イルミネーションの設置
医療・福祉・介護関連業

電源コードが防雨タイプでないものを屋外で使用するために使いました。
意外とそういった商品は少なく、あってもサイズが合わないなどで困っていましたが、これのおかげで無事設置することができました。
欲を言えばワンサイズ大きいものがあればもっと助かります。
これに入りきらない物はラップとビニールテープを巻いて対応しているので…。

対象商品 : 31462744
2020-10-08
用途: 井戸ポンプの電源用
農・林・水産業

太陽光発電が接続されている電源をさくせん水道ポンプの電源で活用するため、しっかりした作りで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする