Panasonic(パナソニック)
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
防水型
色
グレー
種類
2種
国家検定合格番号
感第16~20号
内容量
1個
注意
P型3級受信機に接続不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31463128
BV429221
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください