Panasonic(パナソニック)
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V
仕様
防雨型
型式
認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
65
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31463469
BV92551
¥
34,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください