Panasonic(パナソニック)
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V
型式
認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
50
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31463487
BV92641
¥
6,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください