Panasonic(パナソニック)
定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験
種別
熱感知器,定温式スポット型
仕様
自動試験機能対応
色
グレー
種類
特種60℃ヘッド
国家検定合格番号
感第27~24号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31463819
BVE409011
¥
13,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください