Panasonic(パナソニック)
差動スポット型2種ヘッド(自動試験)
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
自動試験機能対応
色
グレー
種類
2種ヘッド
国家検定合格番号
感第27~25号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31463864
BVE429211
¥
11,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください