Panasonic(パナソニック)
差動スポット型2種防水(自動試験)
種別
熱感知器,差動式スポット型
仕様
防水型,自動試験機能対応
色
グレー
種類
2種
国家検定合格番号
感第27~28号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31463873
BVE429221
¥
15,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください