Panasonic(パナソニック)
シンプルP-2受信機内器複合ビル向
色
オイスターグレー
種類
P型2級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×280×44.8
国家検定合格番号
受第24~6号
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回線種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31464117
BVJ25231
3回線
¥
200,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
31464126
BVJ25251
5回線
¥
210,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください