Panasonic(パナソニック)
シンプルP-1複合受信機 埋込型
色
オイスターグレー
種類
P型1級複合受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×450×64.6
国家検定合格番号
受第26~14号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回線種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31464135
BVJ30101K
10回線
¥
750,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31464153
BVJ30151K
15回線
¥
829,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31464178
BVJ30201K
20回線
¥
910,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください