Panasonic(パナソニック)
シンプルP-1複合受信機露出型
色
オイスターグレー
種類
P型1級複合受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×370×80
国家検定合格番号
受第26~14号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回線種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31464144
BVJ3010HK
10回線
¥
770,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31464169
BVJ3015HK
15回線
¥
853,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31464187
BVJ3020HK
20回線
¥
938,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください