スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製

スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製 - 篠原電機

発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。

用途
各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。
その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。
厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
可燃性ガスなど危険雰囲気内では使用しないでください。
直接ふれないよう保護カバーを取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31464528SH1105
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする