曜日別特売

天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)

天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) - Panasonic(パナソニック)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
定格消費電力(W)
設置場所
消費電力(W/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31466208FY-17J8T177角呼び10050Hz:7.6、60Hz:9.3居間50Hz:0.1、60Hz:0.13
48,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466217FY-24JG8T240角呼び10050Hz:18.5、60Hz:22居間50Hz:0.15、60Hz:0.16
54,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466226FY-24JK8T240角呼び10050Hz:12.5、60Hz:15.5居間50Hz:0.11、60Hz:0.13
53,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466269FY-27J8T270角呼び15050Hz:24.5、60Hz:27.5居間50Hz:0.10、60Hz:0.11
64,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466348FY-32J8T320角呼び15050Hz:37、60Hz:42浴室、トイレ、洗面所、居間50Hz:0.12、60Hz:0.14
73,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする