天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
定格消費電力(W)
消費電力(W/m)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31466235FY-27C8270角50Hz:24.5、60Hz:27.550Hz:0.10、60Hz:0.11250/250
35,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31466244FY-27CK8270角50Hz:30/23、60Hz:34/2450Hz:0.11/0.12、60Hz:0.13/0.12280/200
38,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466296FY-32C8320角50Hz:37、60Hz:4250Hz:0.12、60Hz:0.14325/315
44,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466305FY-32CE8320角50Hz:31、60Hz:3550Hz:0.11、60Hz:0.12295/290
36,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
31466314FY-32CG8320角50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.550Hz0.14/0.12、60Hz:0.16/0.14390(強)・270(弱)/380(強)・250(弱)
53,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466323FY-32CK8320角50Hz:40/27、60Hz:46/2950Hz:0.12/0.12、60Hz:1.15/0.14340(強)・230(弱)/320(強)・210(弱)
49,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31466235
2020-06-09
用途: クローゼットの換気

前に付いて居たのが経年劣化で音出るようになったので交換。とても良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする