Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途
事務所、店舗
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
定格消費電力(W)
消費電力(W/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31466253
FY-27J8
270角
呼び150
50Hz:24.5、60Hz:27.5
50Hz:0.10、60Hz:0.11
¥
32,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466287
FY-27JK8
270角
呼び150
50Hz:30/23、60Hz:34/24
50Hz:0.11/0.12、60Hz:0.13/0.12
¥
36,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466339
FY-32J8
320角
呼び150
50Hz:37、60Hz:42
50Hz:0.12、60Hz:0.14
¥
41,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466357
FY-32JE8
320角
呼び150
50Hz:31、60Hz:35
50Hz:0.11、60Hz:0.12
¥
34,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466375
FY-32JG8
320角
呼び150
50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5
50Hz0.14/0.12、60Hz:0.16/0.14
¥
50,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466384
FY-32JK8
177角
呼び100
50Hz:40/27、60Hz:46/29
50Hz:0.12/0.12、60Hz:1.15/0.14
¥
46,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください