Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)常時換気付ルーバー別売
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途
事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31466278
FY-27J8V
270角
¥
35,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466366
FY-32JE8V
320角
¥
39,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください