Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-17J8T
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途
事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
呼び100
付属品
グループ制御コントローラー
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
定格消費電力(W)
50Hz:7.6、60Hz:9.3
設置場所
居間
消費電力(W/m)
50Hz:0.10、60Hz:0.13
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
76
内容量
1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31466393
FY-17J8T/15
¥
64,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466409
FY-17J8T/56
¥
51,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466418
FY-17J8T/77
¥
53,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466427
FY-17J8T/81
¥
51,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466436
FY-17J8T/82
¥
51,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466445
FY-17J8T/83
¥
51,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466454
FY-17J8T/84
¥
51,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466463
FY-17J8T/85
¥
55,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466479
FY-17J8T/86
¥
61,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466488
FY-17J8T/87
¥
56,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466497
FY-17J8T/94
¥
53,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください