曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8T - Panasonic(パナソニック)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:015、60Hz:0.16内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効換気量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31466619FY-24JG8T/1550Hz:119、60Hz:129
71,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466628FY-24JG8T/2650Hz:119、60Hz:129
80,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466637FY-24JG8T/5650Hz:129、60Hz:139
57,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466646FY-24JG8T/7750Hz:129、60Hz:139
60,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466655FY-24JG8T/8150Hz:129、60Hz:139
57,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466664FY-24JG8T/8250Hz:129、60Hz:139
57,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466673FY-24JG8T/8350Hz:129、60Hz:139
57,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466689FY-24JG8T/8450Hz:129、60Hz:139
57,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466698FY-24JG8T/8550Hz:129、60Hz:139
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466707FY-24JG8T/8650Hz:129、60Hz:139
67,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466716FY-24JG8T/8750Hz:129、60Hz:139
62,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466725FY-24JG8T/8850Hz:129、60Hz:139
61,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466734FY-24JG8T/8950Hz:129、60Hz:139
61,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466743FY-24JG8T/9350Hz:129、60Hz:139
59,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする