天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 - Panasonic(パナソニック)

Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
電源接続部-本体内部

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間内容量1セット
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレー(FY-RBS05)が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31466987FY-27BMS7/26
58,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31466996FY-27BMS7/83
35,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467005FY-27BMS7/84
35,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467014FY-27BMS7/85
42,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467023FY-27BMS7/86
45,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467039FY-27BMS7/87
39,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする