Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27JK8
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途
事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
内容量
1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31467495
FY-27JK8/26
¥
62,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467504
FY-27JK8/47
¥
45,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467513
FY-27JK8/56
¥
40,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467529
FY-27JK8/81
¥
40,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467538
FY-27JK8/82
¥
40,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467547
FY-27JK8/83
¥
40,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467556
FY-27JK8/84
¥
40,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467565
FY-27JK8/85
¥
46,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467574
FY-27JK8/86
¥
50,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467583
FY-27JK8/87
¥
44,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467599
FY-27JK8/93
¥
42,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください