曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M - Panasonic(パナソニック)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
吐出口位置:正面より左側

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間内容量1セット
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレー(FY-RBS05)が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31467669FY-32B7M/26
73,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467678FY-32B7M/83
51,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467687FY-32B7M/84
51,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467696FY-32B7M/85
58,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467705FY-32B7M/86
63,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467714FY-32B7M/87
57,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする