曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BKA7 - Panasonic(パナソニック)

テナントビルや広い空間をパーティション等でレイアウト変更する場合などによる部屋の用途変更に対応できる「風量切換機能内蔵形」
4段階の風量切換スイッチを内蔵(設置後本体内部で設定します)
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所居間内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31467845FY-32BKA7/26
77,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467854FY-32BKA7/83
56,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467863FY-32BKA7/84
56,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467879FY-32BKA7/85
62,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467888FY-32BKA7/86
67,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467897FY-32BKA7/87
62,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする