曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BSN7 - Panasonic(パナソニック)

さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。
パイルサイレンサー搭載
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間内容量1セット
注意
※パイルサイレンサー搭載のため湿気や油煙の発生する場所には設置しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31467967FY-32BSN7/26
84,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467976FY-32BSN7/83
62,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467985FY-32BSN7/84
62,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31467994FY-32BSN7/85
69,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468003FY-32BSN7/86
74,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468019FY-32BSN7/87
68,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする