曜日別特売

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32J8T - Panasonic(パナソニック)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42設置場所居間内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W/m)
有効換気量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31468134FY-32J8T/2650Hz:012、60Hz:0.1550Hz:307、60Hz:297
100,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468143FY-32J8T/4750Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
86,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468159FY-32J8T/5650Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
78,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468168FY-32J8T/8150Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
78,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468177FY-32J8T/8250Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
78,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468186FY-32J8T/8350Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
78,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468195FY-32J8T/8450Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
78,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468204FY-32J8T/8550Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
84,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468213FY-32J8T/8650Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
90,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468229FY-32J8T/8750Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
84,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31468238FY-32J8T/9350Hz:012、60Hz:0.1450Hz:325、60Hz:315
81,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする