ガーデンテーブル&チェア(3点セット)

ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア(3点セット) - YAMAZEN(山善)

コンパクトでスペースの有効活用ができるガーデン用テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材であるアカシア材を使用。テーブル、チェアどちらも折りたたみ可能なので収納場所に困らない。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。材質構造部材:天然木(アカシア材)、表面加工:オイルステイン質量(kg)テーブル:6、チェア:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:600×100×1025、チェア:600×100×960組立時間20-30分内容量1セット
取扱説明書:(0.67MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474434MST-3四角型テーブル:600×600×740、チェア:520×380×780
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
31474443MRT-3丸型テーブル:600×600×730、チェア:520×380×780
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする