曜日別特売

ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット)

ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&ベンチ(3点セット) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンファニチャー3点セット。折り畳んでコンパクトに収納可能。テーブル、ベンチには持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:927×80×740、ベンチ:927×80×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1820×740×740、ベンチ:1830×280×435材質HDPE、スチール(紛体塗装)質量(kg)テーブル:14、ベンチ:7.4耐荷重(kg)(1台あたり) テーブル:50、ベンチ:160内容量1セット
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474748HFT-1876/HFB-1828(DBR)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31474748
2020-05-31
用途: 庭のBBQ用に
その他業種

不良品
庭でバーベキュー用に購入しました。大きめのサイズが欲しくて他店では在庫がないので4千円前後高いですがこちらで購入しました。
1 初めて利用したが商品の到着が遅い。
遅くなるとの連絡メールは来たがメーカー直送の為に納期は未定との事。在庫有りで購入したはずだが届くまでかなり日数がかかった。
2 上記の通りやっと入荷したが、
テーブルは片側のレールにゆがみがあり完全に奥まで開かないので交換をして頂いた。
3 問題はチェアー。
脚の4箇所を最後にリングで固定するのだが、
正常にはまるのは1箇所のみ、あとの3箇所はリングがキツくて入らないか、ゆるすぎて固定されずに抜けてしまう。
モノタロウを通して全てを交換をして頂いたが、
再度届いた商品もまったく同じ箇所に不具合があり

今度はメーカーと直接やり取りして再度交換。
その際メーカーにリングの件の確認をしたところ、内側に倒れる可能性もあり、また総重量等も保証出来ないと返答されたので、必ず検品を実施して欲しいとお願いした。
本日交換3回目の商品が届いたが、チェアーに関して変わらず同じ箇所のリングがはまらない。
子供の安全を考えてちゃんと検品を実施して欲しいとお願いしたのだが。
メーカーの対応は良かったが、その都度重い荷物を出したり、再度返品用に送ったりで疲れました。
あきらかに不良品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする