ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル

ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 フォールディングガーデンテーブル - YAMAZEN(山善)

折り畳んでコンパクトに収納可能。持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンテーブル。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンテーブルとして。催事、イベントの休憩テーブルとして。材質HDPE、スチール(紛体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:927×80×740本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×740×740材質(天板)HDPE天板形状四角内容量1台
取扱説明書:(0.26MB) (0.38MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474766HFT-1876(DBR)ダークブラウン1820×740×7401450
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする