曜日別特売

光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き

光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)光沢仕上げ テレビ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)

天板など光沢のある仕上げの、すっきり美しいシンプルなテレビ台。座のくらしにも合う、高さ40cm。キャスター付きなので、レイアウトの移動や大掃除の際も便利。お部屋を圧迫しない、奥行29の薄型設計。背板のないオープンデザインなので、配線もラクラク。

用途テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。材質合成樹脂化粧繊維板耐荷重(kg)全体40、天板20、中間棚5、底板7幅(cm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×290×400質量(kg)9.5組立時間20-30分内容量1台
取扱説明書:(0.93MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474818SKTV-800(SWH)シャイニーホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
31474827SKTV-800(SBK)シャイニーブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする