折りたたみベッド ハイタイプ シングル

折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)折りたたみベッド ハイタイプ シングル - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

軽量で折りたたみも楽なコンパクトなベッドフレーム。床面高さ37.5cmのハイタイプ、寝起きもラクに、下も収納として有効活用。折りたたみやすい、新構造。ワイヤーネットと補強フレームの構造で、通気も良く頑丈。

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。種類折りたたみベッドサイズシングル材質スチール(粉体塗装)組立時間20-30分質量(kg)16耐荷重(kg)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×2080×555収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×1050×1080内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475177HM-1S(IV)90アイボリー
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31475186HM-1S(DBR)90ダークブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31475177
2022-04-30
用途: 日常使用
サービス業

単身移動者には最適と思います。組み立ても簡単。高さも椅子変わりになり重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 31475177
2020-09-17
用途: 睡眠時
その他業種

以下の通り、理想通りの商品でした。
●手持ちの衣装ケースがベッド下に入る高さ。探す限りでは、折りたたみパイプの中ではこちらの商品が高さに最も余裕がありました。
●折りたたみ可能なので使用しない時にはコンパクトにできる
●折りたたんで布団干しにもできる
●邪魔にならない大きさ
●マットレスなどで寝具は自分好みに調整できる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする