木製おしゃれスツール プラリア

木製おしゃれスツール プラリア - YAMAZEN(山善)

どんなインテリアにも馴染みやすいデザイン。スツールタイプなので、収納も場所を取らずコンパクトに。座面のカーブはお尻にフィット。脚部は天然木を使用していて見た目も美しい。パッと目を引くおしゃれなフォルム。プラスチック素材で汚れもサッとひと吹き。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。材質脚部:天然木(ラッカー塗装)、座部:ポリプロピレン、フレーム:スチール質量(kg)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×345×455素材ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×335内容量1脚
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475204PRC-S(WH)ホワイト465×345×455460×3352.8
オープン
取扱い終了
31475213PRC-S(BK)ブラック465×345×455460×3352.8
オープン
取扱い終了
31475229PRC-S(NV)ネイビー465×345×455460×3352.8
オープン
取扱い終了
31475238PRC-S(RBR)レッドブラウン465×345×455460×3352.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする