曜日別特売

脚付き 収納スツール

脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)脚付き 収納スツール - YAMAZEN(山善)

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中にはひざ掛け、日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単、広げて脚をねじ込むだけでOK。

用途収納スツール・収納椅子・収納チェア・スツール・椅子・チェアー・オットマン・足置き・収納ボックス・収納ベンチ・おもちゃ箱・おもちゃ収納・ドレッサー・掃除道具入れとして材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部:天然木素材内容量1台
取扱説明書:(1MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475588ALS-38(NV)ネイビー380×380×400340×340×2602.8
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
31475615ALS-76(NV)ネイビー760×380×400720×340×2605.7
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
31475579ALS-38(BE)ベージュ380×380×400340×340×2602.8
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
31475597ALS-38(BR)ブラウン380×380×400340×340×2602.8
オープン
取扱い終了
31475606ALS-76(BE)ベージュ760×380×400720×340×2605.7
オープン
取扱い終了
31475624ALS-76(BR)ブラウン760×380×400340×340×2605.7
オープン
取扱い終了
86406557ALS-38(RD)レッド380×380×400340×340×2602.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31475615ALS-76(NV)31475588ALS-38(NV)ALS-76(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588脚付き 収納スツールYAMAZEN(山善)1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする