曜日別特売

ペットハウス&収納スツール

ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)ペットハウス&収納スツール - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

スツールとしてペット用ハウスとして、人にもペットにも使えるスツール。座部下はペット用の小物などを収納できるスペース。底面にはクッション付き。クッションは外して洗濯可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。ペットハウス、ペット用ハウスとしても。材質繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム素材内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475633PSS-38(BR)ブラウン380×380×380380×380×703
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
31475649PSS-38(BE)ベージュ380×380×380380×380×703
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
31475667PSS-76(BR)ブラウン760×380×380760×380×756.4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
31475658PSS-38(RD)レッド380×380×380380×380×703
オープン
取扱い終了
31475676PSS-76(BE)ベージュ760×380×380760×380×756.4
オープン
取扱い終了
31475685PSS-76(RD)レッド760×380×380760×380×756.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31475649
2024-11-26
用途: リビングでの軽作業
その他業種

リビングに置いて軽作業の腰掛けに利用しました
使ってないときは飼い猫が昼寝してます
寝心地がいいのか、どいてくれません笑

対象商品 : 31475649
2025-01-31
用途: ペットのソファとして、スツールとして使用
建設業・工事業

意外と丈夫でびっくりした。スツールとして使用してます。高さは十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする