ハンガーラック 棚付き

ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)全体50、ハンガーバー30、棚板20質量(kg)6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1510内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー:625×1320段数1組立時間30-40分収納の目安20着内容量1台
取扱説明書:(0.51MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475719ASH-S(WL/BK)ウォルナット
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年1月19日
31475728ASH-S(WW/WH)ホワイトウォッシュ
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 洋服掛けに
卸売・小売業

棚と床の間を掃除しようと掃除機を入れようとしたら入らなかった・・・。コロコロで掃除しようと思います・・・。
あと、もう少し高さがあった方が嬉しいです。

対象商品 : 31475728
2019-03-05
用途: 部屋の衣類掛け
その他業種

大き過ぎず、ちょうどいいサイズです。そこに棚板があるのでカバンなど置けるのでいいです。丈夫なので、沢山掛けても大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする