曜日別特売

ハンガーラック 棚付き

ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付き - YAMAZEN(山善)

お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。上下2段に収納箇所があり、たっぷり収納可能。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装)質量(kg)8.6段数2耐荷重(kg)全体80、ハンガーバー30、棚板20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1880組立時間30-40分収納の目安40着内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475737ASH-T(WW/WH)ホワイトウォッシュ/ホワイトハンガー:625×上段860/下段810
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
31475746ASH-T(WL/BK)ウォルナット/ブラックハンガー:62×上段860/下段810
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする