YAMAZEN(山善)
キュリオム 有線 手元スピーカー
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途
テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色
ホワイト
質量(kg)
0.1
出力
イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源
単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)
スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×90×81
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書:
(4.5MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31475868
YTS-30
1台
本体、接続コード
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
57156185
YTS-30+AC-YTS500
1セット
本体、接続コード 、ACアダプター
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キュリオム 有線 手元スピーカー
参考になった