充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット - YAMAZEN(山善)
(8件のレビュー)

10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。

用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。刈込み幅(mm)300切断能力(mm)80バッテリー2.5Ah リチウム電池バッテリー電圧(V)10.8電源タイプ充電式ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500内容量1セット
取扱説明書:(4.66MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710586LPHS-1025E-ポールトリマーヘッド×1、刃物刃(本体に装着)×1、ポールソーヘッド×1、210mm刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱式ポール(上部)本体×1、バッテリー×1、専用充電器×1、保護メガネ×1、ショルダーストラップ×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
オープン
取扱い終了
返品不可
31476087LPHS-102510.8ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
25,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31476087
2023-08-30
用途: 日常使い

太い幹も切ることができるので手入れの行き届いていなかった場所がスッキリしました。他の方も書いていらっしゃるように、2本繋げなくても良い場所があるのでポールが1本でも使用できるように改良してもらいたいです。2本繋げると本体が重いので女性には長時間の作業が難しくなると思います。

対象商品 : 31476087
2022-07-19
用途: 庭の紅葉の刈り込みに使用
川島建築

離れたところの苅込が出来て良い。ポール無し、そしてポール2本、ポール3本の使用が出来るのだが出来ればポール1本でも使用出来るようになるともっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 31476087
2022-03-12
用途: 庭木の剪定
教育・研究機関

トリマーとソーがそれぞれ本体が別なので、いちいち刃を付け替えなくても使えるので便利です。組み立ても簡単で、安全装置がついているので安心です。ただ、ポールは3本つなぐと重くて、使いこなせませんでした。が、2本つなげば、かなり高い枝にも届くので、2本で十分だと思います。1回フル充電して20分程度使えると書かれていますが、連続して使用するわけではないので、4時間程度作業できました。購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31476087
2021-04-04
用途: 庭木の剪定

電動の威力は素晴らしいです。これまで手でやっていたのが何だったのかというぐらいあっという間に作業が完了しました。結構重たいので、3本つないで行う作業はよほど力持ちでないと難しいです。電池は意外に長持ちしますので、体力の限界が来る方が早いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31476087
2021-06-25
用途: 庭の植木剪定
その他業種

1.着脱ポール使用すると重い。
2.着脱ポールを1本でも使用できる構造を希望。(この長さで使用することもある)

1が参考にしています
対象商品 : 31476087
2021-05-24
用途: 庭の垣根の剪定
不動産業

他の人も書いてたが、肩に掛けるストラップをポールに引掛ける位置が手前過ぎるために、ストラップをギリギリまで短くしないと使えず、非常に使いにくい。
バリカンの使い勝手は予想通りで悪くはない。
3本継は重いのでなかなか使う気にはならないが、2本までならちょうど良い。

1が参考にしています
対象商品 : 31476087
2021-02-21
用途: 庭木の剪定、枝切り
その他業種

よく年末には使用しました。ほぼ満足の買い物でした。ただし、長期間使うと腕に重さの負担がかかった。柄の部分が大きく3つに分かれるが真ん中の柄の部分をもう少し短くしその分最初の柄もしくは手元の部分に調整した方が使い勝手が私はよいと思った。(全体の長さはそのままで)

対象商品 : 31476087
2020-09-22
用途: 庭木の手入れ

ポールを全部繋ぐと重過ぎてキツかったです。ソーは人力の10倍くらいの効率で作業できました。トリマーもバリバリ良く切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする