YAMAZEN(山善)
4Gブレードカッター 替えコード
(1件のレビュー)
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途
替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。
材質
ナイロン
質量(g)
60
長さ(m)
0.129
太さ(mm)
3.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31476254
N33GN-202
1セット(20本)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44710900
N33GN-202 2
1セット(2個)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください