Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型
仕様
電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1270
質量(kg)
2.3
材質(本体)
亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ
壁面(横向き)取付専用
定格電圧(V)
100~242
起動形式
LE9
材質(カバー)
アクリル
演色指数(Ra)
84
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直管LEDは蛍光灯ランプより照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31477469
NNF41825LE9/LDL40SN2938Kx1
33
【器具】NNF41825 LE9、【ランプ】LDL40S・N/29/38-K
89.6
40000時間(光束維持率95%)
2960
¥
65,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31477478
NNF41825LE9/LDL40SN1925Kx1
23
【器具】NNF41825 LE9、【ランプ】LDL40S・N/19/25-K
84.7
40000時間(光束維持率85%)
1950
¥
58,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください