曜日別特売

充電マルチドリルビット MJタイプ

充電マルチドリルビット MJタイプ - ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプ - ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプ - ユニカ
(2件のレビュー)

【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】
特殊研磨で抜群の位置決め性能!
左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。
切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。
滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。
鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!
インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。

用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。内容量1本
注意
※振動ドリルではご使用になれません。
※対象物に対し直角に穴あけしてください。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483394MJ3.0×9090453.0X90
1,140
749
824(税込)
当日出荷
31483403MJ3.2×9090453.2X90
1,140
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483419MJ3.4×9090453.4X90
1,140
749
824(税込)
当日出荷
31483428MJ3.5×9090453.5X90
1,140
749
824(税込)
当日出荷
31483437MJ3.8×9595503.8X95
1,250
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483446MJ4.0×9595504.0X95
1,250
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483455MJ4.3×9595504.3X95
1,250
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483464MJ4.5×9595504.5X95
1,250
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483473MJ4.8×9595504.8X95
1,250
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483489MJ5.0×9595505.0X95
1,250
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483498MJ5.3×100100555.3X100
1,350
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483507MJ5.5×100100555.5X100
1,350
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483516MJ6.0×100100556.0X100
1,350
889
978(税込)
当日出荷
31483525MJ6.4×100100556.4X100
1,350
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483534MJ6.5×100100556.5X100
1,350
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483543MJ7.0×115115657.0X115
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483559MJ7.2×115115657.2X115
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483568MJ7.5×115115657.5X115
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483577MJ8.0×115115658.0X115
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483586MJ8.5×115115658.5X115
2,060
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483595MJ9.0×115115659.0X115
2,490
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483604MJ9.5×135135859.5X135
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483613MJ10.0×1351358510.0X135
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31483629MJ10.5×1351358510.5X135
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24880758-1358511.0×135
3,030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
24880767-1358512.0×135
3,140
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
24880776-1358513.0×135
3,460
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31483586
2024-04-20
用途: 玄関の手摺取り付け
建設業・工事業

玄関がタイル敷きのコンクリートで、この商品ページの説明に磁器タイルとあったので購入しました。
しかし届いた商品の説明書きには陶器タイルと書いてありました。
それを作業当日に気付いたためそのまま作業に。
結果、8.5mmを3箇所水で冷しながら何とか開けました。
先端のチップは少し欠けましたが、その後コンクリートにも3箇所使いました。
もうタイルには使えないでしょう。
タイルに使わなければ良いビットだと思いますが、タイルに使わないのであれば振動やハンマードリルを使った方が早いですね。
今回は何とかなりましたが、ちょっとやられた感が残りました。

MonotaROからの回答

この度はサイト誤記によりご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。改善に努めて参ります。

対象商品 : 31483419
2019-07-10
用途: 鉄板とその奥のコンクリートの穿孔

今までは鉄鋼用錐とコンクリート用錐2本で穿孔してたのがこれ一本で済むのは良い発想ですね。でも鉄板は、1.6mmなのに鉄錐みたいにさくさくとは切れませんね。タッピングオイルを付けながら時間をかけないと切れません。鉄板が貫通する直前まで鉄錐を使い、そこからこの商品を使います。初めから全てこの錐を使えば、いくつも開けないうちにだめになるでしょうね。まだまだこれから、改良が必要でしょうね。コンクリートは全然OKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする