曜日別特売

ドゥファビネ100年アルバムブック式

ドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式 - ナカバヤシ

アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。

仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31483665アH-A4PB-181-Rレッド950A4ノビ320×250×17A4ノビサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦297×横220mm
2,950
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483674アH-A4PB-181-DBダークブルー950A4ノビ320×250×17A4ノビサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦297×横220mm
2,950
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483683アH-A4PB-181-Sブラウン950A4ノビ320×250×17A4ノビサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦297×横220mm
2,950
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483699アH-A4PB-181-Wホワイト950A4ノビ320×250×17A4ノビサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦297×横220mm
2,950
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483708アH-A4PB-181-Dブラック950A4ノビ320×250×17A4ノビサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦297×横220mm
2,950
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31483717アH-B5B-141-Pピンク600B5262×188×17B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483726アH-B5B-141-Bブルー600B5262×188×17B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483735アH-B5B-141-Sブラウン600B5262×188×17B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
31483744アH-B5B-141-Wホワイト600B5262×188×17B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483753アH-B5B-141-LGライトグリーン600B5262×188×17B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483769アH-B5B-141-Dブラック600B5262×188×17B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm
2,210
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483778アH-MB-91-Pピンク270ミニ136×161×17ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483787アH-MB-91-Bブルー270ミニ136×161×17ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483796アH-MB-91-Sブラウン270ミニ136×161×17ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483805アH-MB-91-Wホワイト270ミニ136×161×17ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483814アH-MB-91-LGライトグリーン270ミニ136×161×17ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483823アH-MB-91-Dブラック270ミニ136×161×17ミニサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦112×横130mm
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする