ナカバヤシ
ドゥファビネ100年アルバム ビス式
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
タイプ
ビス式
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
全13種類を絞り込む
色
選択してください
ダークブルー
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
収納サイズ
A4
L
デミ
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31483839
アH-LD-191-R
レッド
1390
L
335×325×27
Lサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦315×横270mm
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483848
アH-LD-191-DB
ダークブルー
1390
L
335×325×27
Lサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦315×横270mm
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483857
アH-LD-191-S
ブラウン
1390
L
335×325×27
Lサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦315×横270mm
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483866
アH-LD-191-W
ホワイト
1390
L
335×325×27
Lサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦315×横270mm
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483875
アH-LD-191-D
ブラック
1390
L
335×325×27
Lサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦315×横270mm
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483884
アH-A4D-161-R
レッド
910
A4
303×237×27
A4サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483893
アH-A4D-161-DB
ダークブルー
910
A4
303×237×27
A4サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483909
アH-A4D-161-S
ブラウン
910
A4
303×237×27
A4サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483918
アH-A4D-161-W
ホワイト
910
A4
303×237×27
A4サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483927
アH-A4D-161-D
ブラック
910
A4
303×237×27
A4サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483936
アH-DD-141-P
ピンク
720
デミ
243×240×27
デミサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦225×横190mm
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483945
アH-DD-141-B
ブルー
720
デミ
243×240×27
デミサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦225×横190mm
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31483954
アH-DD-141-W
ホワイト
720
デミ
243×240×27
デミサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦225×横190mm
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください