テラコッタ フリーアルバム

テラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ フリーアルバム - ナカバヤシ

【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。

グリーン購入法適合タイプビス式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
全15種類を絞り込む
収納サイズ
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484067TER-A4F-160-Rレッド790A4303×237×18A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
2,490
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484076TER-A4F-160-Bブルー790A4303×237×18A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
2,490
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484085TER-A4F-160-Yイエロー790A4303×237×18A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
2,490
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484094TER-A4F-160-BRブラウン790A4303×237×18A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
2,490
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484103TER-A4F-160-Wホワイト790A4303×237×18A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
2,490
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484119TER-DF-140-Rレッド630デミ240×237×18デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484128TER-DF-140-Bブルー630デミ240×237×18デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484137TER-DF-140-Yイエロー630デミ240×237×18デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484146TER-DF-140-BRブラウン630デミ240×237×18デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484155TER-DF-140-Wホワイト630デミ240×237×18デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484164TER-A5F-120-Rレッド415A5160×237×18A5サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦130×横190mm
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484173TER-A5F-120-Bブルー415A5160×237×18A5サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦130×横190mm
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484189TER-A5F-120-Yイエロー415A5160×237×18A5サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦130×横190mm
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484198TER-A5F-120-BRブラウン415A5160×237×18A5サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦130×横190mm
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484207TER-A5F-120-Wホワイト415A5160×237×18A5サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦130×横190mm
1,820
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする