曜日別特売

テラコッタ ポケットアルバム

テラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシテラコッタ ポケットアルバム - ナカバヤシ

【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。

タイプ溶着式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
全25種類を絞り込む
収納サイズ
25種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484514TER-2LP-85-RレッドL判402152L147×207×25
900
739
813(税込)
5日以内出荷
31484523TER-2LP-85-BブルーL判402152L147×207×25
900
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484539TER-2LP-85-YイエローL判402152L147×207×25
900
739
813(税込)
14日以内出荷
返品不可
31484548TER-2LP-85-BRブラウンL判402152L147×207×25
900
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
31484557TER-2LP-85-WホワイトL判402152L147×207×25
900
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484566TER-KGP-75-RレッドKG判40125KG170×118×25
800
608
669(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484575TER-KGP-75-BブルーKG判40125KG170×118×25
800
608
669(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484584TER-KGP-75-YイエローKG判40125KG170×118×25
800
608
669(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484593TER-KGP-75-BRブラウンKG判40125KG170×118×25
800
608
669(税込)
6日以内出荷
返品不可
31484609TER-KGP-75-WホワイトKG判40125KG170×118×25
800
608
669(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484618TER-LP-70-RレッドL判4095L107×142×25
750
618
680(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484627TER-LP-70-BブルーL判4095L107×142×25
750
618
680(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484636TER-LP-70-YイエローL判4095L107×142×25
750
618
680(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484645TER-LP-70-BRブラウンL判4095L107×142×25
750
618
680(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484654TER-LP-70-WホワイトL判4095L107×142×25
750
618
680(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484663TER-CK1P-70-Rレッドチェキ2040チェキ108×80×25
750
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484679TER-CK1P-70-Bブルーチェキ2040チェキ108×80×25
750
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484688TER-CK1P-70-Yイエローチェキ2040チェキ108×80×25
750
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484697TER-CK1P-70-BRブラウンチェキ2040チェキ108×80×25
750
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484706TER-CK1P-70-Wホワイトチェキ2040チェキ108×80×25
750
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484715TER-CK2P-90-Rレッドチェキ4075チェキ2段108×150×25
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484724TER-CK2P-90-Bブルーチェキ4075チェキ2段108×150×25
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484733TER-CK2P-90-Yイエローチェキ4075チェキ2段108×150×25
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484749TER-CK2P-90-BRブラウンチェキ4075チェキ2段108×150×25
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484758TER-CK2P-90-Wホワイトチェキ4075チェキ2段108×150×25
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする