ナカバヤシ
セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム240
自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。
収納枚数(枚)
L判240
質量(g)
880
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×220×45
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31484907
TCBP-240-ER
エナジーレッド
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484916
TCBP-240-HP
ハッピーピンク
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484925
TCBP-240-RO
Rオレンジ
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484934
TCBP-240-RG
Rグリーン
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484943
TCBP-240-PB
ピュアブルー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484959
TCBP-240-CG
クールグレー
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484968
TCBP-240-PW
プレーンホワイト
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください