ナカバヤシ
セラピーカラーL判6面ポケットアルバム
自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ
収納枚数(枚)
L判240
仕様
多目的大ポケット2枚
質量(g)
720
タイプ
溶着式
収納サイズ
6面ポケットL
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
306×300×28
台紙
ポリプロピレン製L判3段×2列、ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31485047
TCPK-6L-240-ER/N
エナジーレッド
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485056
TCPK-6L-240-HP/N
ハッピーピンク
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485065
TCPK-6L-240-RO/N
リフレッシュオレンジ
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485074
TCPK-6L-240-RG/N
リラックスグリーン
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31485083
TCPK-6L-240-PB/N
ピュアブルー
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31485099
TCPK-6L-240-CG/N
クールグレー
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485108
TCPK-6L-240-PW/N
プレーンホワイト
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください