ナカバヤシ
シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ
for instax mini size 86×54mm
見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。
写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様
吊り下げ・置き共用
付属品
封筒×3枚
材質
本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
(開いた状態)127×178、(封筒)94×132
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31485449
PCC-SPT-W
ホワイト
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31485458
PCC-SPT-N
グレー
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31485467
PCC-SPT-BR
ブラウン
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください