曜日別特売

シンプラフト フォトカード3枚組 L判

シンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 L判 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

for L size 127×89mm
見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。
写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。

仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙サイズL判質量(g)65寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31485476PCL-SPT-Wホワイト
490
399
439(税込)
当日出荷
31485485PCL-SPT-Nグレー
490
399
439(税込)
当日出荷
31485494PCL-SPT-BRブラウン
490
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-10
用途: 贈呈用

送るには失礼な材質
表裏同じかと思ったけど
トイレットペーパーの芯のような
模様でがっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする