ナカバヤシ
シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判
for L size 127×89mm
組み立て式の簡易フォトスタンドです。
簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
仕様
吊り下げ・置き共用
サイズ
L判
質量(g)
60
寸法(縦×横)(mm)
129×147
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31485537
PSL-SPT-W
ホワイト
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
31485546
PSL-SPT-N
グレー
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
31485555
PSL-SPT-BR
ブラウン
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください